A Condor nyomáskapcsolókat légkompresszorokban való használatra tervezték. Ezek a nyomáskapcsolók a CSA és az UL szabványoknak megfelelően készülnek. Egy automatikus kikapcsoló karral rendelkeznek a kompresszor lekapcsolására, valamint egy leeresztő szeleppel, amely megakadályozza, hogy a kompresszor terhelés alatt elinduljon. Ezeknek a kapcsolóknak az üzemi hőmérséklete -22 Fahrenheit és 257 Fahrenheit fok között van, és 35 bar maximális kikapcsolási nyomást képesek ellenállni. Akár 7.5 kW kapcsolási kapacitással rendelkeznek, és egy- és háromfázisú tápegységben is működhetnek.