Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 SE-SS utcai könyökcső 3/8 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3

PARKER 6-6 SE-SS utcai könyökcső 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8

Raktáron
Tétel: AA9HTK Modell: 6-6 SE-SSKereszthivatkozás: 1DGJ3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€101.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5600 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 SE-SS utcai könyök, 1/4 hüvelykes csőméret, 90 fok, 3/4 hüvelykes hatszögletű méret | AA9HTJ 1DGJ2 4–4 DK – SSMNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€71.55
PARKER 8-8 SE-SS utcai könyökcső 1/2 hüvelyk Hex 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8–8 DK – SSFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€186.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 SE-SS utcai könyökcső 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8
€101.75 /Mértékegység