Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REJ1 Snap Lock hornyolt gomb 2-3/8 - 3/8 | AE6ERY

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ1 Snap Lock hornyolt gomb 2-3/8 - 3/8

Raktáron
Tétel: AE6ERY Modell: 5REJ1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock furatos gomb
Alapdia.1.25 "
Átmérő2.375 "
befejezMatt textúrájú
Magasság1.23 "
Gomb típusaPattintós zár
Anyagpolipropilén
Teljes magasság1.23
Stílusfodros
Koppintson a Típus (be.) Elemreátmenő
Menetméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.ÁtmérőMagasságTeljes magasságÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 5REH7 Snap Lock hornyolt gomb 1-3/4 - 3/8 | AE6ERU 5REH71.23 "1.75 "0.86 "0.86€2.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REJ1 Snap Lock hornyolt gomb 2-3/8 - 3/8
€4.27 /Mértékegység