Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 SE-SS utcai könyökcső 1/2 hüvelyk Hex 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4

PARKER 8-8 SE-SS utcai könyökcső 1/2 hüvelykes hatszögletű 1 1/16

Raktáron
Tétel: AA9HTL Modell: 8-8 SE-SSKereszthivatkozás: 1DGJ4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€186.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás4500 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 SE-SS utcai könyök, 1/4 hüvelykes csőméret, 90 fok, 3/4 hüvelykes hatszögletű méret | AA9HTJ 1DGJ2 4–4 DK – SSMNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€71.55
PARKER 6-6 SE-SS utcai könyökcső 3/8 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6–6 DK – SSMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€101.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 SE-SS utcai könyökcső 1/2 hüvelykes hatszögletű 1 1/16
€186.61 /Mértékegység