Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 SE-SS utcai könyök, 1/4 hüvelykes csőméret, 90 fok, 3/4 hüvelykes hatszögletű méret | AA9HTJ 1DGJ2

PARKER 4-4 SE-SS utcai könyök, 1/4 hüvelykes csőméret, 90 fok, 3/4 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9HTJ Modell: 4-4 SE-SSKereszthivatkozás: 1DGJ2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€71.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás5600 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műszercső és ISO átalakító szerelvény gőz, földgáz, víz, kriogén gázok és hidraulikaolaj kezelésére és áramlási irány megváltoztatására
    • Az egyik végén belső NPT menettel, a másikon pedig külső NPT menettel rendelkezik, így nincs szükség adapterre
    • A 304-es rozsdamentes acélhoz képest nagyobb korrózióállóságot biztosít
    • Optimális tűréshatárig megmunkálva a nagyobb mechanikai szilárdság érdekében
    • Betartja az ANSI B1.20.1, ANSI B31.1 és ANSI B31.3 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6-6 SE-SS utcai könyökcső 3/8 hüvelyk Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6–6 DK – SSMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€101.75
PARKER 8-8 SE-SS utcai könyökcső 1/2 hüvelyk Hex 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8–8 DK – SSFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€186.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 SE-SS utcai könyök, 1/4 hüvelykes csőméret, 90 fok, 3/4 hüvelykes hatszögletű
€71.55 /Mértékegység