Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 FE-B női könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt | AA9HTD 1DGH5

PARKER 6-6 FE-B női könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HTD Modell: 6-6 FE-BKereszthivatkozás: 1DGH5
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
€90.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.02 "
Max. Nyomás2700 psi
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 FE-B női könyök 90 fokos sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FE-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€61.59
PARKER 8-8 FE-B női könyök 90 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€103.88
PARKER 2-2 FE-B női könyök 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83 2-2 FE-B9 / 16 "21 / 32 "2900 psi1 / 8 "€65.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 FE-B női könyök 90 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt
€90.75 /Mértékegység