Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 402-4688 Keményfém maró 402 15/32 Átmérő 1 Vágott hossz | AC4UZG 30L921

OSG 402-4688 Keményfém maró 402 15/32 Átmérő 1 Vágott hossz

Raktáron
Tétel: AC4UZG Modell: 402-4688Kereszthivatkozás: 30L921
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
€83.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara3
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő15 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög1
Vágás hossza1"
Lista száma402
AnyagKarbid
Marás Dia.15 / 32 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSarok sugaraÁtmérőShank Dia.Dimenzió típusabefejezHelix SzögVágás hosszaÁr
OSG 402-0197 Keményfém maró 402 0.5 mm átmérő 1.5 mm Vágott hossz | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmMetricFényes1.51.5mm€38.33
OSG 402-019711 Keményfém maró 402 0.5 mm átmérő 1.5 mm Vágott hossz | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmMetricTiAlN1.51.5mm€40.34
OSG 402-0394 Keményfém maró 402 1.0 mm Átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmMetricFényes33mm€29.72
OSG 402-039411 Keményfém maró 402 1.0 mm átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmMetricTiAlN33mm€33.38
OSG 402-0591 Keményfém maró 402 1.5 mm átmérő 5 mm Vágott hossz | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmMetricFényes55mm€18.79
OSG 402-059111 Keményfém maró 402 1.5 mm átmérő 5 mm Vágott hossz | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmMetricTiAlN55mm€24.84
OSG 402-0787 Keményfém maró 402 2.0 mm átmérő 7 mm Vágott hossz | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmMetricFényes77mm€18.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 402-4688 Keményfém maró 402 15/32 Átmérő 1 Vágott hossz
€83.94 /Mértékegység