Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6-6 FT-S Tee szénacél 3/8 hüvelykes Fnpt | AA9HUC 1DGL1

PARKER 6-6-6 FT-S Tee szénacél 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HUC Modell: 6-6-6 FT-SKereszthivatkozás: 1DGL1
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
€122.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5300 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4-4 FT-S Tee szénacél 1/4 hüvelykes Fnpt | AA9HUB 1DGK9 4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€65.98
PARKER 8-8-8 FT-S Tee szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9HUD 1DGL2 8-8-8 FT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€139.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6-6 FT-S Tee szénacél 3/8 hüvelykes Fnpt
€122.11 /Mértékegység