Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, szénacél, 13000 font. Üzemi terhelés, ráhegesztett rögzítés, 5 3/16 hüvelyk hosszúság | CD8YGA 53CV53

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, szénacél, 13000 font. Működési terhelés, hegesztett rögzítés, 5 3/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: CD8YGA Modell: PE0650Kereszthivatkozás: 53CV53
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
€106.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad Eye

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.368
Származási országUS

Termék részletek:

A Mag-Mate PE0650 padeye ideális terhek emelésére, mivel olyan helyet biztosít, ahol kötél vagy drót rögzíthető, akár közvetlenül, akár bilincsen keresztül. Ezt a padeye-t a feldolgozóiparban, a tengeri, valamint az olaj- és gáziparban használják.

Jellemzők:

  • A Mag-Mate PE0650 padeye hegeszthető A36 szénacél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a kopásállóság érdekében.
  • Egy dörzsáros lyukkal rendelkezik, amely a +/-0.001 hüvelykben lévő bilincscsap/csavar elhelyezésére szolgál.
  • Ez a padeye hegesztési útmutatóval és dátumkóddal is rendelkezik, amely megkönnyíti a kezelőt a működés során.
  • Maximális terhelhetősége 13000 font.

Kompatibilis tartozékok:

  • Mag-Mate WS0450R & WS0150R Mágneses hegesztőnégyzetek: Ezek a 90 fokos hegesztőnégyzetek alkalmasak a hegesztési hegesztési hegesztés elhelyezésére és a helyükön tartására.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B30.20 BTH-1 B tervezési kategória, 3. szolgáltatási osztály
  • RoHS
  • REACH

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést kínál ez a padeye?

A. Hegesztett rögzítés.

K. Hogyan kell felszerelni a Mag-Mate PE0650 padeye-t hegesztési négyzetekkel?

A.

  • A hegesztőnégyzet arra szolgál, hogy a padeye a helyére kerüljön, miközben a kívánt termékhez vagy szerkezethez hegesztik.
  • A hegesztési művelet befejezéséhez rögzítse a hegesztési sarkokat, és vegye ki a hegesztési négyzetet.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAG-MATE PE0050 Pad Eye, szénacél, 1000 font. Működési terhelési korlát, hegesztési rögzítés | CD8YFP 53CV48 PE0050€22.81
MAG-MATE PE0050S Padeye, 1/2 tonna kapacitás, hegeszthető, rozsdamentes acél | CD8YFQ PE0050S€35.09
ajánlatkérés
MAG-MATE PE0100 Pad Eye, szénacél, 2000 font. Munkaterhelés, ráhegesztett rögzítés, 2 7/64 hüvelyk hosszúság | CD8YFR 53CV49 PE0100€32.26
MAG-MATE PE0100S Padeye, 1 tonna kapacitás, hegeszthető, rozsdamentes acél | CD8YFT PE0100S€47.96
ajánlatkérés
MAG-MATE PE0150 Pad Eye, szénacél, 3000 font. Működési terhelési korlát, hegesztett rögzítés | CD8YFU 53CV50 PE0150€37.11
MAG-MATE PE0150S Padeye, 1-1/2 tonna kapacitás, hegeszthető, rozsdamentes acél | CD8YFV PE0150S€49.75
ajánlatkérés
MAG-MATE PE0200 Pad Eye, szénacél, 4000 font. Üzemi terhelés, ráhegesztett rögzítés, 3 1/4 hüvelyk hosszúság | CD8YFW 53CV51 PE0200€41.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE PE0650 Pad Eye, szénacél, 13000 font. Működési terhelés, hegesztett rögzítés, 5 3/16 hüvelyk hosszúság
€106.41 /Mértékegység