KLEIN TOOLS Dió meghajtók


Szűrő
Penge anyaga: Edzett és krómozott acél , Fogantyú anyaga: Műanyag , Szikramentes: Nem , Darabszám: 2 , SAE vagy metrika: SAE , Tengely hossza: 18 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellTételszínekSzínkódTeljes hosszNyéllábszárA szár hosszaSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
610
1/4 és 5/16 "anyacsavarozó készlet--3.5 "--1.5 "Acél€35.13
B
646-5/8
Őrült sofőrSárgaSárga11.375 "ÜregesÜreges6"Acél€32.33
C
640716
Őrült sofőr-------€17.33
D
646-7/16
Őrült sofőr-barna10 5 / 16 "Üreges, króm-6"Acél€22.65
E
65064
Őrült sofőr-------€44.31
F
S8
Őrült sofőrPiros-6.625 "ÜregesRound3"US Steel€18.22
G
646-1 / 4M
Őrült sofőr-Piros9.75 "Üreges, króm-6"Acél€25.73
H
S1018
Őrült sofőr--21.625 "----€57.57
I
S106
Őrült sofőr-------€26.62
C
64014
Őrült sofőr-------€7.62
J
618-1 / 4M
Őrült sofőr-Piros21.75 "Üreges, króm-18 "Acél€58.27
K
63538
Őrült sofőr-------€7.62
L
63514
Őrült sofőr-------€7.62
M
630-7/16
Őrült sofőr--7 5 / 16 "Üreges, teljesen krómozott a tartósság és a korrózióállóság érdekében, hosszú csavarok elhelyezésére, és hőkezelt az extra keménység érdekében-3"Acél€23.42
N
630-1/4
Őrült sofőrFekete-6.75 "Üreges, teljesen krómozott a tartósság és a korrózióállóság érdekében, hosszú csavarok elhelyezésére, és hőkezelt az extra keménység érdekében-3"Acél€21.38
O
630-1 / 4M
Őrült sofőr-Piros6.75 "Üreges, króm-3"Acél€24.50
D
646-1/4
Őrült sofőr-Piros9.75 "Üreges, króm-6"Acél€18.60
C
640516
Őrült sofőr-------€7.62
P
S6
Őrült sofőr-------€24.25
D
646-1/2
Őrült sofőr-Piros10 5 / 16 "Üreges, króm-6"Acél€23.55
Q
S10
Őrült sofőr-------€25.02
R
630-4MM
Őrült sofőr-------€16.66
C
640916
Őrült sofőr-------€7.62
C
64038
Őrült sofőr-------€7.62
S
65129
Őrült sofőr-------€48.78
D
646-5/16
Őrült sofőr-Sárga9.75 "Üreges, króm-6"Acél€19.87
T
32801
Őrült sofőr-------€48.45
U
630-6MM
Őrült sofőr-------€16.66
C
64058
Őrült sofőr-------€7.62
V
630-3/8
Őrült sofőr--6.75 "Üreges, teljesen krómozott a tartósság és a korrózióállóság érdekében-3"Acél€21.92
W
635-1/2
Őrült sofőr-------€36.29
X
65131
Őrült sofőr-------€43.81
Y
630-7MM
Őrült sofőr-------€18.71
Z
635716
Őrült sofőr-------€7.62
K
635-3/8
Őrült sofőr-------€38.54
T
32801
Őrült sofőr-------€50.32
A1
S146
Őrült sofőr-------€30.21
B1
630-10MM
Őrült sofőr-------€19.17
W
635-1/2
Őrült sofőr-------€43.41
C1
S126
Őrült sofőr-------€26.69
D1
630316M
Őrült sofőr-------€7.62
E1
610-5/16
Őrült sofőr--3.5 "Üreges-1.5 "Acél€18.66
F1
640-7/16
Őrült sofőr-------€31.13
G1
S16
Őrült sofőr-------€20.79
H1
635-5/16
Őrült sofőr-------€27.52
I1
630-8MM
Őrült sofőr-------€18.87
J1
635-9/16
Őrült sofőr-------€45.67
K1
S14
Őrült sofőr-------€27.82
L1
S86
Őrült sofőr-------€26.62
M1
S66
Őrült sofőr-------€26.72
N1
6305MM
Őrült sofőr-------€24.25
O1
32807MAG
Őrült sofőr-------€69.90
J1
635916
Őrült sofőr-------€7.62
P1
63512
Őrült sofőr-------€7.62
Q1
630-5/16
Őrült sofőr--6.75 "Üreges, teljesen krómozott a tartósság és a korrózióállóság érdekében, hosszú csavarok elhelyezésére, és hőkezelt az extra keménység érdekében-3"Acél€20.38
R1
630-1/2
Őrült sofőr--7 5 / 16 "Üreges, teljesen krómozott a tartósság és a korrózióállóság érdekében-3"Acél€23.87
D
646-3/8
Őrült sofőr-Kék9.75 "Üreges, króm-6"Acél€20.79
S1
630-3/16
Őrült sofőr--6.75 "Üreges, teljesen krómozott a tartósság és a korrózióállóság érdekében, hosszú csavarok elhelyezésére, és hőkezelt az extra keménység érdekében-3"Acél€19.61
T1
32800
Őrült sofőr-------€66.28
Z
635-7/16
Őrült sofőr-------€33.13
Z
635-7/16
Őrült sofőr-------€42.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?