Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP csaptelep kézi kar 3/8 hüvelykes réz | AB8RRD 26Y214

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 Inch Copper

Raktáron
Tétel: AB8RRD Modell: 2201-4ABCPKereszthivatkozás: 26Y214
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
€979.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólomréz
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás3/8 "tömörítés
Vízleeresztés típusaFelugrik
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma3
Csere patronMfr. 2300-XJKABNF sz
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.75 "
Szelep típusaNegyedéves fordulat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusaTeljesítéscsatlakozásCsap kifolyóÁramlási sebességLyukak számaCsere patronKiöntő hosszaÁr
CHICAGO FAUCETS 420-POABCP csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes Npsm férfi | AF2QAK 6XAH3 420-POABCPKerámia keverésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint a CSA tanúsítja, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM férfiStandard 1.5 gpm2Igen4.625 "€323.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 Inch Copper
€979.19 /Mértékegység