Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8-8 FT-S Tee szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9HUD 1DGL2

PARKER 8-8-8 FT-S Tee szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HUD Modell: 8-8-8 FT-SKereszthivatkozás: 1DGL2
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
€139.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás4800 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4-4 FT-S Tee szénacél 1/4 hüvelykes Fnpt | AA9HUB 1DGK9 4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€65.98
PARKER 6-6-6 FT-S Tee szénacél 3/8 hüvelykes Fnpt | AA9HUC 1DGL1 6-6-6 FT-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€122.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8-8 FT-S Tee szénacél 1/2 hüvelykes Fnpt
€139.76 /Mértékegység