Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4MTC2N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 1/4 x 1/8 hüvelyk | AF7GNT 20YY32

PARKER 4MTC2N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 1/4 x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GNT Típus: 4MTC2N-316Kereszthivatkozás: 20YY32

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€45.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás10,300 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásÁr
PARKER 2MTC2N-B hőelem csatlakozás sárgaréz A-lok x M 1/8 hüvelyk | AF7GMD 20YX95 2MTC2N-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi€26.83
PARKER 4-4 FH4BZ-B hőelem csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/4 hüvelyk | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€21.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4MTC2N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 1/4 x 1/8 hüvelyk
€45.23 /Mértékegység