Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2MTC2N-B hőelem csatlakozás sárgaréz A-lok x M 1/8 hüvelyk | AF7GMD 20YX95

PARKER 2MTC2N-B hőelem csatlakozó sárgaréz A-lok x M 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GMD Modell: 2MTC2N-BKereszthivatkozás: 20YX95

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem csatlakozó
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret7 / 16 "
Max. Nyomás3600 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságAlapanyagtest anyagaCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásÁr
PARKER 4MTC2N-316 hőelem csatlakozás rozsdamentes acél Alok x M 1/4 x 1/8 hüvelyk | AF7GNT 20YY32 4MTC2N-316-425 foktól 1200 fokig FRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€45.23
PARKER 4-4 FH4BZ-B hőelem csatlakozó sárgaréz Cpi x M 1/4 hüvelyk | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 foktól 400 fokig FSárgarézSárgaréz1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 psi€21.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2MTC2N-B hőelem csatlakozó sárgaréz A-lok x M 1/8 hüvelyk
€26.83 /Mértékegység