Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 1/4 hüvelyk | AB3APT 1RAY7

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3APT Modell: 4A-MB4LPFA-SSPKereszthivatkozás: 1RAY7
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
€347.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaComp. x Össz.
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaÉk
Max. Nyomás2500 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaAFP
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusa12 "x 51"
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Csőméret1 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER 2A-MB2LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 1/8 hüvelyk | AB3APR 1RAY6 2A-MB2LPFA-SSPÉk2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "€369.70
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 1/2 hüvelyk | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPFogantyú2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "€919.25
PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 1/4 hüvelyk | AB3YWM 1WBL7 4Z-MB4LPFA-SSPFogantyú2500 psi WOG-1 / 4 "€345.64
PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP rozsdamentes acél gömbcsap kompresszió x kompresszió 3/8 hüvelyk | AB3YWN 1WBL9 6Z-MB6LPFA-SSPÉk3000 psi WOG-3 / 8 "€429.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4A-MB4LPFA-SSP rozsdamentes acél golyósszelep összenyomás x kompresszió 1/4 hüvelyk
€347.45 /Mértékegység