Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 48F-6-6 dugós csatlakozó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YJN 2P181

PARKER 48F-6-6 csatlakozódugó, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YJN Modell: 48F-6-6Kereszthivatkozás: 2P181
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
€59.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Fáklyamenet mérete5 / 8-18
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaKapcsolat típusaFáklyamenet méreteFlare típusHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER L48F-8-4 Apa csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "Alacsony ólomrézLángolás x MNPT-45 fok3 / 4 "750 psi1 / 4 "1€36.00
PARKER L48F-8-6 dugós csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz fáklya | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "Alacsony ólomrézFellobbanás-45 fok3 / 4 "750 psi3 / 8 "1€29.32
PARKER L48F-8-8 dugós csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz fáklya | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Alacsony ólomrézFellobbanás-45 fok7 / 8 "750 psi1 / 2 "1€23.28
PARKER 48F-10-12 dugós csatlakozó, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TYH 1VDW3 48F-10 12-5 / 8 "SárgarézLángolás x MNPT7 / 8-1445 fok7 / 8 "450-2800 psi3 / 4 "10€190.05
PARKER 48F-10-4 dugós csatlakozó, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TYJ 1VDW4 48F-10 4-5 / 8 "SárgarézLángolás x MNPT7 / 8-1445 fok7 / 8 "450-2800 psi1 / 4 "10€204.05
PARKER 48F-10-6 dugós csatlakozó, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TYK 1VDW5 48F-10 6-5 / 8 "SárgarézLángolás x MNPT7 / 8-1445 fok7 / 8 "450-2800 psi3 / 8 "10€129.69
PARKER 48F-12-12 dugós csatlakozó, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TYL 1VDW6 48F-12 12-3 / 4 "SárgarézLángolás x MNPT1-1/16-1445 fok1-1 / 16 "450-2800 psi3 / 4 "10€219.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 48F-6-6 csatlakozódugó, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€59.82 /csomag