Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MALCO M2007 Offset Aviation Snips jobb zöld 10 3/4 | AB9EJT 2CJZ1

MALCO M2007 Offset Aviation Snips jobb zöld 10 3/4

Raktáron
Tétel: AB9EJT Típus: M2007Kereszthivatkozás: 2CJZ1
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
€100.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEltolás Snip
ÉpítésForró csepp kovácsolt pengék edzett ötvözött acél pofákkal
Görbe típusakeskeny
Vágási műveletÉles bal szögek/5" átmérő körök/egyenes
ÉlvonalbeliFűrészes felső penge
Vágási hossza1.25 "
Kezelje a színtZöld
Fogantyú kialakításaSzínkódolt öntött hőre lágyuló műanyag markolat
Fogantyú típusaSzínes kódolású műanyag markolatok
Pofamélység1-1 / 4 "
AnyagForró csepp kovácsolt pengék edzett ötvözött acél pofákkal
Fémmérő16 Enyhe / 18 Horganyzott / 20 SS
Teljes hossz10.75 "
Biztonsági reteszIgen
típusEltolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtFémmérőÁr
MALCO M2006 Offset Aviation Snips bal piros 10 3/4 In | AB9EJR 2CJY9 M2006PirosEnyhe / 18 horganyzott / 20 SS€100.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MALCO M2007 Offset Aviation Snips jobb zöld 10 3/4
€100.01 /Mértékegység