Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 453-1/4S2-6 Hydraulic Check Valve, 5000 PSI Max. Pressure | CT7GGC 20JR52

PARKER 453-1/4S2-6 Hydraulic Check Valve, 5000 PSI Max. Pressure

Raktáron
Cikkszám: CT7GGC Model: 453-1/4S2-6Kereszthivatkozás: 20JR52
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
€1,207.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus visszacsapó szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER CV-1000-MFMF-5 visszacsapó szelep, 100 GPM | CT7CYG 53VC03 CV-1000-MFMF-5Ellenőrizd a szelepet€513.28
PARKER DC-1000-FOFO-5 visszacsapó szelep, 100 GPM | CT7CYH 53VC12 DC-1000-FOFO-5Ellenőrizd a szelepet€274.74
PARKER CV-1000-MSMS-5 visszacsapó szelep, 100 GPM | CT7CYJ 53VC04 CV-1000-MSMS-5Ellenőrizd a szelepet€585.66
PARKER CV-370-MFMF-5 visszacsapó szelep, 13 GPM | CT7CYK 53VC06 CV-370-MFMF-5Ellenőrizd a szelepet€311.27
PARKER C800B visszacsapó szelep, 15 GPM | CT7CYL 1A860 C800BEllenőrizd a szelepet€124.76
PARKER C800S visszacsapó szelep, 15 GPM | CT7CYM 1A046 C800SEllenőrizd a szelepet€128.67
PARKER DC-1250-5 visszacsapó szelep, 170 GPM | CT7CYN 53VC14 DC-1250-5Ellenőrizd a szelepet€524.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 453-1/4S2-6 Hydraulic Check Valve, 5000 PSI Max. Pressure
€1,207.50 /Mértékegység