LITTLE GIANT Párna betöltése mély polcos tálca teherautó


Szűrő
Kapacitás polconként: 1200 font , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonatú , Mérő: 12 , Fogantyú: Cső alakú acél , Fogantyúval együtt: Igen , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Polcok száma: 2 , Teljes szélesség: 24.25 " , Polc stílusa: Szegélyes , Polc típusa: Ajkos Edge , Polc szélessége: 24 "
StílusModellPolc hosszaCaster Dia.Görgős anyagGörgő szélességePolcok közötti távolságAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
DS2436-X12-9P
36 "9"Pneumatikus3"11 "12 "felső, 1-1 / 2" alsó36 "42 "€1,225.92
B
DS-2436-X3-9P
36 "9"Pneumatikus3"20 "3 "felső, 1-1 / 2" alsó36 "42 "€1,120.98
C
DS-2436-X6-10SR
36 "10 "Szúrásbiztos párna gumi2.75 "17 "6 "felső, 1-1 / 2" alsó36.5 "42 "€1,296.66
D
DS2448-X12-10SR
48 "10 "Szúrásbiztos párna gumi2.75 "11 "12 "felső, 1-1 / 2" alsó36.5 "54 "€1,327.62
E
DS-2448-X3-10SR
48 "10 "Szúrásbiztos párna gumi2.75 "20 "3 "felső, 1-1 / 2" alsó36.5 "54 "€1,294.83
F
DS-2448-X6-9P
48 "9"Pneumatikus3"17 "6 "felső, 1-1 / 2" alsó36 "54 "€1,840.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?