Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4-4 MT-SS pólusméret 1/4 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HUZ 1DGP3

PARKER 4-4-4 MT-SS Tee csőméret 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4

Raktáron
Tétel: AA9HUZ Modell: 4-4-4 MT-SSKereszthivatkozás: 1DGP3
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
€100.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás8000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 Stainless SteelFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€499.40
PARKER 4-4-4 FT-SS pólusméret 1/4 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 Stainless SteelFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€81.76
PARKER 6-6-6 FT-SS pólóméret 3/8 hüvelyk Hex méret 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 Stainless SteelFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€171.26
PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, csőszerelvény, 1200 F, ANSI tanúsítvánnyal | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 Stainless SteelFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€216.02
PARKER 6-6-6 MT-SS pólóméret 3/8 hüvelyk Hex méret 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€127.24
PARKER 8-8-8 MT-SS póló 1/2 hüvelykes hatszögletű 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 MT-SS316 Stainless SteelMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€197.93
PARKER 2-2-2 FT-SS póló 1/8 hüvelyk Npt női S | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSRozsdamentes acélFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€95.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4-4 MT-SS Tee csőméret 1/4 hüvelykes hatszögletű 3/4
€100.18 /Mértékegység