Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6-6 FT-SS pólóméret 3/8 hüvelyk Hex méret 7/8 | AA9HTW 1DGK4

PARKER 6-6-6 FT-SS Tee csőméret 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8

Raktáron
Tétel: AA9HTW Modell: 6-6-6 FT-SSKereszthivatkozás: 1DGK4
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
€161.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 Stainless SteelFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€496.17
PARKER 4-4-4 FT-SS pólusméret 1/4 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 Stainless SteelFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€81.40
PARKER 8-8-8 FT-SS Tee, csőszerelvény, 1200 F, ANSI tanúsítvánnyal | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 Stainless SteelFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€213.96
PARKER 4-4-4 MT-SS pólusméret 1/4 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 MT-SS316 Stainless SteelMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "€92.81
PARKER 6-6-6 MT-SS pólóméret 3/8 hüvelyk Hex méret 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "€124.92
PARKER 8-8-8 MT-SS póló 1/2 hüvelykes hatszögletű 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5 8-8-8 MT-SS316 Stainless SteelMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "€196.17
PARKER 2-2-2 FT-SS póló 1/8 hüvelyk Npt női S | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSRozsdamentes acélFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "€89.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6-6 FT-SS Tee csőméret 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8
€161.45 /Mértékegység