Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2 WLZ-B válaszfal retesz anya sárgaréz egyenes menet 1/8 hüvelyk | AF7GTB 20YZ12

PARKER 2 WLZ-B válaszfal reteszelő anya sárgaréz egyenes menet 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GTB Modell: 2 WLZ-BKereszthivatkozás: 20YZ12
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
€9.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfal záróanyája
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaEgyenes szál
Hex méret3 / 8 "
Max. Nyomás3600 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 10 WLZ-SS válaszfalzáró anya rozsdamentes acél egyenes menet 5/8 hüvelyk | AF7GRP 20YZ01 10 WLZ-SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "€31.97
PARKER 12 WLZ-SS válaszfalzáró anya rozsdamentes acél egyenes menet 3/4 hüvelyk | AF7GRU 20YZ05 12 WLZ-SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 foktól 1200 fokig F3 / 4 "€33.63
PARKER 2 WLZ-SS válaszfalzáró anya rozsdamentes acél egyenes menet 1/8 hüvelyk | AF7GTC 20YZ13 2 WLZ-SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 foktól 1200 fokig F1 / 8 "€17.44
PARKER 4 WLZ-B válaszfal retesz anya sárgaréz egyenes menet 1/4 hüvelyk | AF7GUB 20YZ35 4 WLZ-BSárgarézSárgaréz1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 foktól 400 fokig F1 / 4 "€5.34
PARKER 4 WLZ-SS válaszfalzáró anya rozsdamentes acél egyenes menet 1/4 hüvelyk | AF7GUC 20YZ36 4 WLZ-SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 foktól 1200 fokig F1 / 4 "€20.28
PARKER 6 WLZ-SS válaszfalzáró anya rozsdamentes acél egyenes menet 3/8 hüvelyk | AF7GVA 20YZ58 6 WLZ-SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 foktól 1200 fokig F3 / 8 "€21.80
PARKER 8 WLZ-SS válaszfalzáró anya rozsdamentes acél egyenes menet 1/2 hüvelyk | AF7GVL 20YZ68 8 WLZ-SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 foktól 1200 fokig F1 / 2 "€27.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2 WLZ-B válaszfal reteszelő anya sárgaréz egyenes menet 1/8 hüvelyk
€9.49 /Mértékegység