Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOON AMERICAN 734-2521 tömlő tolózár 2.5 hüvelyk M x F Nst sárgaréz | AE7VHF 6APD7

MOON AMERICAN 734-2521 tömlő tolózár 2.5 hüvelyk M x F Nst sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7VHF Modell: 734-2521Kereszthivatkozás: 6APD7
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
€608.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő kapu szelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozásFNST x MNST
FogantyúAlumínium
Be- és kimenet hossza5"
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet70 fok F
Csőméret2.5 "
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaNem emelkedő
A fogantyú teteje a bemeneti központig8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1175
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481801060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár típusatest anyagacsatlakozásA fogantyú teteje a bemeneti központigBe- és kimenet hosszaTételMax. NyomásCsőméretÁr
MOON AMERICAN 734-2524 tolózár anya Nh alumínium, nem emelkedő | AD4FMR 41H521 734-2524Nem emelkedikAlumíniumNő NH12 "5"Tömlő kapu szelep175 psi2.5 "€984.78
MOON AMERICAN 171-2561 Szögszelep 2.5 hüvelykes Fnpt sárgaréz felfutó szár | AE7VJM 6APG7 171-2561EmelkedőSárgarézFNPT x FNPT8"5"Szögtömlő szelep300 psi2.5 "€373.36
MOON AMERICAN 170-1521 szögszelep 1.5 hüvelykes Fnpt x Mnh sárgaréz felfutó | AE7VJN 6APG8 170-1521EmelkedőSárgarézFNPT x MNH7"4.5 "Szögtömlő szelep300 psi1.5 "€236.37
MOON AMERICAN 170-2521 szögszelep 2.5 hüvelykes Fnpt x Mnh sárgaréz emelkedő | AE7VJP 6APG9 170-2521EmelkedőSárgarézFNPT x MNH8"5"Szögtömlő szelep300 psi2.5 "€432.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOON AMERICAN 734-2521 tömlő tolózár 2.5 hüvelyk M x F Nst sárgaréz
€608.70 /Mértékegység