PARKER CPI WLZ sorozat, válaszfalzáró anyák


Szűrő
Kapcsolat típus: Egyenes szál
StílusModellAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4 WLZ-B
SárgarézSárgaréz1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 foktól 400 fokig F1 / 4 "€4.81
A
2 WLZ-B
SárgarézSárgaréz1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 foktól 400 fokig F1 / 8 "€9.07
B
8 WLZ-SS
Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 foktól 1200 fokig F1 / 2 "€25.93
B
10 WLZ-SS
Rozsdamentes acélRozsdamentes acél5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "€30.98
B
4 WLZ-SS
Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 foktól 1200 fokig F1 / 4 "€18.74
B
2 WLZ-SS
Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 foktól 1200 fokig F1 / 8 "€17.44
B
12 WLZ-SS
Rozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 foktól 1200 fokig F3 / 4 "€32.79
B
6 WLZ-SS
Rozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 foktól 1200 fokig F3 / 8 "€20.26

CPI WLZ sorozat, válaszfalzáró anyák

A Parker válaszfalak ellenanyái frakcionált csövek csatlakoztatására alkalmasak levegő/hidraulikus és olajátviteli alkalmazásokhoz. Menetes csatlakozással és rozsdamentes acél/sárgaréz szerkezettel rendelkeznek a szivárgásmentes tömítés és a nagy tartósság érdekében. Hatlapos kialakításúak a könnyű beszerelés és eltávolítás érdekében. Válasszon a biztosítóanyák széles választékából, amelyek 3500-10900 psi nyomásértékkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?