Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 164HD-6 csőszerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, lobogó nélküli | AB3WXN 1VPJ7

PARKER 164HD-6 csőszerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, fénytelen

Raktáron
Tétel: AB3WXN Modell: 164HD-6Kereszthivatkozás: 1VPJ7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€398.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelés
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret9 / 16 "
Max. Üzemi nyomás1500 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás1500 psi
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
Anya anyagaSárgaréz
AlakTee
Hüvely anyagaSárgaréz
StílusTube to Cube
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCső kívül Dia.Kapcsolat típusaHex méretCsőméretMax. Üzemi nyomásMax. NyomásCsőméretAlakPkg. Menny.Ár
PARKER 62HD-4 csőszerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, lobogó nélküli | AB3WXK 1VPJ3 62HD-41 / 4 "Tömörítés9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Unió10€242.46
PARKER 62HD-6 csőszerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, lobogómentes | AB3WXL 1VPJ4 62HD-63 / 8 "Tömörítés5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Unió10€303.86
PARKER 164HD-4 csőszerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, féktelen | AB3WXM 1VPJ6 164HD-41 / 4 "Tömörítés1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Tee10€601.52
PARKER 165HD-6 csőszerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, féktelen | AB3WXP 1VPJ9 165HD-63 / 8 "Tömörítés39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 fokos könyök10€492.32
PARKER 68HD-2-2 csőszerelvény, 1/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, lobogómentes | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "Tömörítés x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Connector10€149.41
PARKER 68HD-4-2 csőszerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, lobogómentes | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "Tömörítés x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Connector10€99.76
PARKER 68HD-6-4 csőszerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, lobogómentes | AB3WXT 1VPL1 68HD-6-43 / 8 "Tömörítés x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Connector10€203.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 164HD-6 csőszerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz, fénytelen
€398.03 /csomag