Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER NLG-1-M95-125 tehermentesítő visszacsapó szelep 95-125 Psi tartomány | AA7GML 15X944

CONRADER NLG-1-M95-125 tehermentesítő visszacsapó szelep 95-125 psi tartomány

Raktáron
Tétel: AA7GML Modell: NLG-1-M95-125Kereszthivatkozás: 15X944
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
€459.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA tehermentesítő szelep
Repedési nyomásKevesebb mint 1 PSI
Hex méret3 / 4 "
Beömlőnyílás3 / 4 "
Hossz5.5 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet500 F
Kivezetés3 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típus95-125 nyomástartomány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481909060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány szabad levegő (CFM) (60)
    • Poppet (15% üveggel töltött)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
CONRADER NLG-1-M145-175 tehermentesítő visszacsapó szelep 145-175 psi tartomány | AA7GMM 15X945 NLG-1-M145-175145-175 nyomástartomány€457.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER NLG-1-M95-125 tehermentesítő visszacsapó szelep 95-125 psi tartomány
€459.98 /Mértékegység