Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12 FNL-SS sapka 316 rozsdamentes acél kompresszió 3 / 4in | AA9HKJ 1DDP4

PARKER 12 FNL-SS kupak 316 rozsdamentes acél tömörítés 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HKJ Modell: 12 FNL-SSKereszthivatkozás: 1DDP4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€334.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret13
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4 FNL-S sapka cinkacél kompresszió x férfi Sae 1/4 x 9/16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Horganyzott acél9 / 16-18Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 foktól 250 fokig F€5.55
PARKER 6 FNL-S sapka cinkacél tömörítés x Sae 3/8 x 11/16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Horganyzott acél11 / 16-16Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 foktól 250 fokig F€8.49
PARKER 8 FNL-S sapka cinkacél kompresszió x Sae 1/2 x 13/16-16in | AA9HKB 1DDN5 8 FNL-S1 / 2 "Horganyzott acél13 / 16-16Tömörítés x Férfi SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 foktól 250 fokig F€13.16
PARKER 10 FNL-S sapka cinkacél kompresszió x férfi Sae 5/8 x 1-14in | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Horganyzott acél1-14Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 foktól 250 fokig F€15.65
PARKER 12 FNL-S sapka cinkacél kompresszió x Sae 3/4 x 1-3/16-12in | AA9HKD 1DDN7 12 FNL-S3 / 4 "Horganyzott acél13Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi13 "-30 foktól 250 fokig F€22.47
PARKER 16 FNL-S sapka cinkacél kompressziós x dugós Sae 1 x 1-7/16-12in | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Horganyzott acél13Tömörítés x Férfi SAE-ORB-6000 psi13 "-30 foktól 250 fokig F€31.56
PARKER 4 FNL-SS sapka 316 rozsdamentes acél kompresszió 1 / 4in | AA9HKF 1DDN9 4 FNL-SS1 / 4 "316 Stainless Steel9 / 16-18Tömörítés-9200 psi--30 foktól 250 fokig F€126.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12 FNL-SS kupak 316 rozsdamentes acél tömörítés 3/4 hüvelyk
€334.54 /Mértékegység