A B Szerelés: CSAK F1 , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: DP , Ház típusa: TEFC , Keret: 215TZ , Keret anyaga: Hengerelt acél , Keret méret: 184TZ , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , kW: 7.50 , Motor típusa: Ventillátor / ventilátor motor , Beépítési: Merev , Rögzítési típus: MEREV , NEMA Design: L , Irányultság: Vízszintes , Teljes hossz: 16.7200 , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , RPM: 1800 , Tengely átmérő: 1.1250 , Szabványok és jóváhagyások: UL
Működési mechanizmus
- Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
- Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.
Jellemzők
- A Marathon centrifugálventilátor-motorok tartós kenésű golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek mechanikusan reteszelve vannak a tengely végén, hogy csökkentsék a motor súrlódását.
- Acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és merev rögzítőtalppal szállítják őket.
- Ezek az egységek TEFC nyitott, cseppálló burkolattal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, így megakadályozva a túlmelegedést.
- Ezek az egyfázisú, nagy indítónyomatékkal rendelkező egységek hatékony tápellátást tesznek lehetővé folyamatos terhelés mellett, csendes működés mellett.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?
- 1 fázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
- 2-fázisú motor: Az áram 4-eres vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
- 3 fázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.
Ezek a motorok megakadályozzák a túlterhelést?
Igen, ezek a Marathon centrifugális ventilátormotorok automatikus visszaállítású hővédővel rendelkeznek a túlterhelés elkerülése érdekében.
Hogyan válasszunk nyitott és cseppálló tokozású motorok között?
A nyitott házas motorok ideálisak olyan helyeken, ahol minimális a szellőzés. Nyitott kialakításuk biztosítja a levegő szabad áramlását a motoron keresztül. Másrészt a nyitott cseppálló házak szellőzést biztosítanak, és megakadályozzák, hogy a cseppfolyós folyadék bejusson a motorházba.