Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12 FBU-SS csőszerelvény, egyenes, 3/4 hüvelykes külső átmérő, kiszélesedő, SS | AA9HEB 1DCU4

PARKER 12 FBU-SS csőszerelvény, egyenes, 3/4 hüvelykes külső átmérő, kiszélesedő, SS

Raktáron
Tétel: AA9HEB Modell: 12 FBU-SSKereszthivatkozás: 1DCU4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€178.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelés
AlapanyagFém
test anyagaSS
Tömörítési menetméret3 / 4-14
csatlakozás típusaCső az NPT-hez
Kapcsolat típusaFlareless Bite típus
Max. Nyomás4000 psi
Csőméret3 / 4 "
AlakEgyenes
StílusFérfi flareless Bite Type
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Cső kívül Dia.3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaTömörítési menetméretCső kívül Dia.Csőméretcsatlakozás típusaMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 BU-S csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.86
PARKER 6 BU-S csőszerelvény, anya, 3/8 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, acél | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.13
PARKER 8 BU-S csőszerelvény, anya, 1/2 hüvelykes külső átmérő, fáklyamentes, acél | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.35
PARKER 10 BU-S kompressziós szerelvény, -65 foktól 500 fokig F hőm. Tartomány | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.83
PARKER 12 BU-S kompressziós szerelvény, horganyzás, acél ház | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€7.67
PARKER 16 BU-S kompressziós idom, 7/16-20 kompressziós menetméret | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 foktól 500 fokig FAcél, króm-6 mentes1-5/16-121"1"---€16.41
PARKER 4 BU-SS csőszerelvény, anya, 1/4 hüvelyk külső átmérővel, féktelen, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 foktól 1200 fokig FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12 FBU-SS csőszerelvény, egyenes, 3/4 hüvelykes külső átmérő, kiszélesedő, SS
€178.46 /Mértékegység