Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12-12 SE-SS utcai könyök 90 fokos 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PVN 14M058

PARKER 12-12 SE-SS utcai könyök 90 fokos 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6PVN Modell: 12-12 SE-SSKereszthivatkozás: 14M058
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
€396.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret1-5 / 16 "
Max. Nyomás3500 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2-2 SE-SS utcai könyök 90 fokos rozsdamentes acél NPT 1/8 "| AE6QQZ 5UNJ0 2–2 DK – SSRozsdamentes acélFNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€70.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12-12 SE-SS utcai könyök 90 fokos 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk
€396.23 /Mértékegység