Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 SE-SS utcai könyök 90 fokos rozsdamentes acél NPT 1/8 | AE6QQZ 5UNJ0

PARKER 2-2 SE-SS utcai könyök 90 fokos rozsdamentes acél NPT 1/8"

Raktáron
Tétel: AE6QQZ Modell: 2-2 SE-SSKereszthivatkozás: 5UNJ0
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
€70.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás5500 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-12 SE-SS utcai könyök 90 fokos 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PVN 14M058 12–12 DK – SS316 Stainless SteelMNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€396.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 SE-SS utcai könyök 90 fokos rozsdamentes acél NPT 1/8"
€70.81 /Mértékegység