Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12-12 MCN-SS Bezáró mellbimbó dugó 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PUX 14M043

PARKER 12-12 MCN-SS Close Nipple Apa 316 Rozsdamentes acél 3/4 In

Raktáron
Tétel: AA6PUX Modell: 12-12 MCN-SSKereszthivatkozás: 14M043
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
€120.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Hossz3 / 4 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás6400 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307290030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 MCN-SS Bezáró cső 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AA9HMH 1DFX2 4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€27.15
PARKER 6-6 MCN-SS 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél cső | AA9HMJ 1DFX3 6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "€30.88
PARKER 8-8 MCN-SS 1/2 hüvelykes menetes cső bezárása 316 rozsdamentes acél | AA9HMK 1DFX4 8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "€42.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12-12 MCN-SS Close Nipple Apa 316 Rozsdamentes acél 3/4 In
€120.54 /Mértékegység