Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 MCN-SS 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél cső | AA9HMJ 1DFX3

PARKER 6-6 MCN-SS zárócsavar 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA9HMJ Modell: 6-6 MCN-SSKereszthivatkozás: 1DFX3
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
€30.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Hossz3 / 8 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás7200 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-12 MCN-SS Bezáró mellbimbó dugó 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk | AA6PUX 14M043 12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "€120.54
PARKER 4-4 MCN-SS Bezáró cső 1/4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AA9HMH 1DFX2 4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€27.15
PARKER 8-8 MCN-SS 1/2 hüvelykes menetes cső bezárása 316 rozsdamentes acél | AA9HMK 1DFX4 8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "€42.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 MCN-SS zárócsavar 3/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€30.88 /Mértékegység