Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 CLO-S könyök 90 horganyzott acél M x Orfs 1/2in | AB4DUF 1XDC1

PARKER 8-8 CLO-S könyök 90 horganyzott acél M x orfs 1/2in

Raktáron
Tétel: AB4DUF Modell: 8-8 CLO-SKereszthivatkozás: 1XDC1
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
€28.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaMNPT x ORFS
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 10MSEL6N-B könyök 90 sárgaréz A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-BSárgaréz7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€76.57
PARKER 10-8 CBZ-B könyök 90 sárgaréz Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BSárgaréz7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€70.18
PARKER L269CA-6-4 könyök 90 alacsony vezetékes sárgaréz tömörítés x M 3/8in x 1/4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Alacsony ólomréz9 / 16-24Tömörítés x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F3 / 8 "€16.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 CLO-S könyök 90 horganyzott acél M x orfs 1/2in
€28.73 /Mértékegység