Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ADGT1606PER-D67 maróbetét | AH4YMM 35RE31

WALTER TOOLS ADGT1606PER-D67 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YMM Modell: ADGT1606PER-D67Kereszthivatkozás: 35RE31
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
€60.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
Chip BreakerD67
BevonatPVD
Vágási irányJobb kéz
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatotParalelogramma
Helyezze be a méretet1606
Helyezze be a vastagságot0.242 "
ISO számADGT1606PER-D67
Ólomszög15 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma2
Orr sugara0.031 "
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
StílusADGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0617
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellChip BreakerHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 maróbetét | AH4YLJ 35RE05 ADGT0803PER-D51D5108030.132 "0.016 "€42.93
WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​maróbetét | AH4YLL 35RE07 ADGT0803PER-F56F5608030.132 "0.016 "€42.93
WALTER TOOLS ADGT10T330R-D67 maróbetét | AH4YLN 35RE09 ADGT10T330R-D67D6710T3300.15 "0.118 "€45.27
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 maróbetét | AH4YLP 35RE10 ADGT10T3PER-D67D6710T30.15 "0.031 "€50.51
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 maróbetét | AH4YLQ 35RE11 ADGT10T3PER-G77G7710T30.15 "0.031 "€49.97
WALTER TOOLS ADGT120404R-F56 ​​maróbetét | AH4YLR 35RE12 ADGT120404R-F56F561204040.187 "0.016 "€44.42
WALTER TOOLS ADGT120416R-D67 maróbetét | AH4YLT 35RE13 ADGT120416R-D67D671204160.187 "0.063 "€46.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ADGT1606PER-D67 maróbetét
€60.23 /Mértékegység