BUSSMANN 170M típusú BKN sorozatú félvezető biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyszögletes testpenge , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Szerelési mód: Csavar , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Megszakítás típusa: Menetes csatlakozó , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 690 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
170M6465
1.1kA€852.51
B
170M6467
1.4kA€969.14
C
170M6418
1.5kA€899.11
D
170M6468-G
1.5kA€1,132.04
E
170M6468
1.5kA€969.14
F
170M6469
1.6kA€969.14
G
170M6470
1.8kA€975.18
H
170M6466
1.25kA€852.51
I
170M7059
1.25kA€2,093.30
J
170M5468
1.25kA€770.25
K
170M5416
1kA€607.40
L
170M5466
1kA€605.75
M
170M6464
1kA€852.51
N
170M7082
2kA€2,140.74
O
170M6471
2kA€990.15
P
170M7066
4kA€2,647.95
K
170M3458
40A€285.61
Q
170M3411
80A€300.83
K
170M3462
100A€298.11
R
170M4409
250A€406.46
S
170M5408
400A€541.92
T
170M4414
500A€463.53
U
170M3471
500A€406.92
K
170M6458
500A€683.12
Q
170M6459
550A€683.12
Q
170M5411
550A€541.92
V
170M4465
550A€496.82
W
170M3423
630A€372.66
X
170M4466
630A€496.82
K
170M5413
700A€541.92
Y
170M5464
800A€519.84
Z
170M4418
800A€511.73
Q
170M4468
800A€545.63
A1
170M4419
900A€511.73
B1
170M5465
900A€534.30
C1
170M5415
900A€607.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?