PALMGREN 9684524 motoreszterga DRO-val, 230V, 3PH, 16 x 60 hüvelykes méret | CD6LWA

PALMGREN 9684524 Motoreszterga DRO-val, 230 V, 3PH, 16 x 60 hüvelykes

Tétel: CD6LWA Típus: 9684524
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€54,274.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor eszterga DRO -val
Ágy szélessége9 7 / 8 "
Központok közötti távolság (hüvelyk)60 "
Motoros HP6 hp
Orsósebességek száma16
Teljes magasság53 "
Teljes hossz97 "
Teljes szélesség36 "
Orsó furat (hüvelyk)2"
Orsó sebessége45 és 1800 ford./perc között
Orsó kúposMT6
Átugrani az ágyat (in.)16 "
Tailstck TaperMT 4
Tailstock Travel (In.)4-3 / 4 "
Menet tartomány2 - 72

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1549.35
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)246.38
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országCN

Termék részletek:

    • DRO -val

Termékváltozatok

TermékekModellTételMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PALMGREN 9684510 Motoreszterga, 115V, 1PH, 12 x 36 hüvelykes méret | CD6LVY 9684510Esztergapad2 hp56 "66 "30 "€21,148.62
PALMGREN 9684550 motoreszterga 2 hüvelykes furattal, 230/460 V, 13 x 40 hüvelykes méret | CH3QUL 9684550Esztergapad2 hp58 "76 "30 "€20,064.07
ajánlatkérés
PALMGREN 9684551 motoreszterga 2 hüvelykes furattal, 230 V, 14 x 40 hüvelykes méret | CH3QUM 9684551Esztergapad2 hp52 "76 "30 "€26,166.48
ajánlatkérés
PALMGREN 9684552 Motoreszterga 2 hüvelykes furattal, 460 V, 14 x 40 hüvelykes méret | CH3QUN 9684552Esztergapad2 hp52 "76 "30 "€26,166.48
ajánlatkérés
PALMGREN 9684554 Motoreszterga, 230/460V, 18 x 80 hüvelykes méret | CH3QUP 9684554Esztergapad7.5 hp63 "128 "49 "€56,781.61
ajánlatkérés
PALMGREN 9684556 Motoreszterga, 230/460V, 22 x 80 hüvelykes méret | CH3QUQ 9684556Esztergapad10 hp58 "132 "45 "€67,316.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9684524 Motoreszterga DRO-val, 230 V, 3PH, 16 x 60 hüvelykes
€54,274.03 /Mértékegység