PALMGREN 9682072 asztali csiszoló, 115/230V, 1/2 LE porgyűjtővel, 6 hüvelykes kerékátmérő | CD6LUY

PALMGREN 9682072 asztali csiszoló, 115/230 V, 1/2 LE porgyűjtővel, 6 hüvelykes kerékátmérő

Raktáron
Tétel: CD6LUY Típus: 9682072

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€810.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők8.8/4.4
Arbor Hole1 / 2 "
Kipufogó nyílás2-1 / 2 "
Arckerék3 / 4 "
Magasság10 1 / 2 "
HP1/2
Áramfelvétel8.8 / 4.4A
Max. FORDULAT3450 RPM
Motoros HP1/2
Fázis1
Feszültség115 / 230V
Kerékátmérő6"
C-től C-ig kerekek14-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országTW

Termék részletek:

    • Porgyűjtéssel

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkArbor HoleFeszültségKerékátmérőC-től C-ig kerekekArckerékMagasságÁr
PALMGREN 9682073 asztali csiszoló, 115/230V, 1 LE porgyűjtővel, 8 hüvelykes kerékátmérő | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "€1,114.00
PALMGREN 9682075 asztali csiszoló, 115/230V, 1.5 LE porgyűjtővel, 10 hüvelykes kerékátmérő | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,909.21
PALMGREN 9682077 asztali köszörű, 220V, 3PH, 3LE talapzattal és porgyűjtővel, 12 hüvelykes méret | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "€3,960.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9682072 asztali csiszoló, 115/230 V, 1/2 LE porgyűjtővel, 6 hüvelykes kerékátmérő
€810.80 /Mértékegység