ORBIS HDRS4845-19 FEKETE ömlesztett konténer 48 hüvelyk hossz x 45 hüvelyk | AG6WHJ 49H263

ORBIS HDRS4845-19 FEKETE ömlesztett konténer 48 hüvelyk hossz x 45 hüvelyk W

Raktáron
Tétel: AG6WHJ Típus: HDRS4845-19 FEKETEKereszthivatkozás: 49H263

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€527.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett konténer
színekFekete
Összecsukott magasság19-5 / 16 "
Hajtogatott hosszúság48 "
Hajtogatott szélesség45 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Belső magasság12 45 / 64 "
Belső hossza44 5 / 16 "
Belső szélesség41 5 / 16 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Külső magasság19 5 / 16 "
Külső hossz48 "
Külső szélesség45 "
Használja a fedél számátMfr. Sz. CKD4845-1
kötet13.2 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás13.2 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.99
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód3923100000

Termék részletek:

    • Villás belépés (4-utas belépés)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS HDRS4845-19 FEKETE ömlesztett konténer 48 hüvelyk hossz x 45 hüvelyk W
€527.20 /Mértékegység