PALMGREN 9682077 asztali köszörű, 220V, 3PH, 3LE talapzattal és porgyűjtővel, 12 hüvelykes méret | CD6LVD

PALMGREN 9682077 asztali csiszoló, 220 V, 3PH, 3 LE talapzattal és porgyűjtővel, 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD6LVD Típus: 9682077

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,960.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők7.8/4.0
Arbor Hole1 1 / 4 "
Kipufogó nyílás2-1 / 2 "
Arckerék2"
Magasság50 1 / 2 "
Áramfelvétel7 / 3.5A
Max. FORDULAT1725 RPM
Motoros HP3
Fázis3
Feszültség230 / 460V
Kerékátmérő12 "
C-től C-ig kerekek21-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)128.27
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)49.53
Származási országTW

Termék részletek:

    • Porgyűjtővel, talapzat állvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkArbor HoleFeszültségKerékátmérőC-től C-ig kerekekArckerékMagasságÁr
PALMGREN 9682072 asztali csiszoló, 115/230V, 1/2 LE porgyűjtővel, 6 hüvelykes kerékátmérő | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€810.80
PALMGREN 9682073 asztali csiszoló, 115/230V, 1 LE porgyűjtővel, 8 hüvelykes kerékátmérő | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "€1,114.00
PALMGREN 9682075 asztali csiszoló, 115/230V, 1.5 LE porgyűjtővel, 10 hüvelykes kerékátmérő | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,909.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9682077 asztali csiszoló, 220 V, 3PH, 3 LE talapzattal és porgyűjtővel, 12 hüvelykes
€3,960.54 /Mértékegység