MAG-MATE Terhelésvezérlő mágnesek


A pólusú Mag-Mate tehervezérlő mágnesek ideálisak az acél vezetésére és pozicionálására emelési művelet közben egy meghatározott célpontra anélkül, hogy a rakomány közelében lennének. Ezeket a terhelésszabályozó mágneseket acéllemezeken, síklemezeken és csöveken használják a gyártásban, az autóiparban és a szállítmányozásban....iparágak.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
LCM1000-02
Emelőmágnes€1,644.14
ajánlatkérés
B
LCM0450-01
Emelőmágnes€822.94
ajánlatkérés
A
LCM0450-02
Emelőmágnes€1,003.12
ajánlatkérés
B
LCM1000-01
Emelőmágnes€1,337.49
ajánlatkérés
A
LCM0150-02
Kézi emelőmágnes€416.93
ajánlatkérés
B
LCM0150-01
Kézi emelőmágnes€297.54
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Rögzítse az On/Off ritkaföldfém mágnest a terhelési oldal mentén vagy a sarokba.
  • A teher felemelésekor a teleszkópos rúdhoz való csatlakozás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a rakományt pontosan a kívánt helyre irányítsa és pozícionálja sérülés nélkül.

Jellemzők

  • A Mag-Mate terhelésszabályozó mágnesek egy be- és kikapcsolt ritkaföldfém mágnessel rendelkeznek, amely szilárdan tartja a terhet felfüggesztett állapotban az ellenőrzött és biztonságos működés érdekében.
  • 6 és 12 hüvelyk közötti hosszúságú rúdteleszkópokkal szállítják, hogy a rakományt a helyére navigálják anélkül, hogy a közelében állnának.
  • LCM0150-01, LCM0450-01 és a LCM1000-01 A terhelésszabályozó mágnesek lehetővé teszik a kezelők számára, hogy a pólusukat a saját könnyedségüknek megfelelően használják, mivel nincsenek pólusteleszkópok.
  • Ezek a terhelésszabályozó termékek gyors és egyszerű beállítást biztosítanak azáltal, hogy egyetlen kapcsolófordulattal mágnesesen tapadnak vasacél lemezekhez, csövekhez és alkatrészekhez.

Szabványok és jóváhagyások

  • RoHS
  • REACH
  • MINT ÉN

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a hagyományos mágnes és a ritkaföldfém mágnes között?

  • A hagyományos mágnesek vasból, míg a ritkaföldfém mágnesek ritkaföldfémötvözetekből készülnek.
  • A hagyományos mágnesekhez képest a ritkaföldfém mágnesek nagyobb kényszerítő erővel rendelkeznek, és erősebb mágneses kimenetet biztosítanak.

Ezek a terhelésszabályozó mágnesek az elektromos tápegységet használják a működéshez?

Elektromos tápegység helyett ezek a terhelésszabályozó mágnesek elektronikus impulzusokat használnak a mágnes be/ki helyzetének beállításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?