PALMGREN 9680200 CNC eszterga, ferde ágy, 8 hüvelykes tokmány átmérője | CD6LXC

PALMGREN 9680200 CNC eszterga, ferde ágy, 8 hüvelykes tokmány átmérő

Tétel: CD6LXC Típus: 9680200
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad
Chuck átmérője8"
Tokmány átmérő (ez volt a maximális tokmány átmérő)8"
Chuck Méret8"
Max esztergálási átmérő14 "
Max. Mozgó sebességPercenként 39.25 "
Motoros HP2.5 hp
Pozíciók száma8
Általános méretek82 x 65 x 71 "
Fázis3
Pozicionálási pontosság+/- 0.0004 "
Orsó motor HP5.33 hp
Orsó sebessége100 és 3000 ford./perc között
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1488.15
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)180.34
Hajószélesség (cm)165.1
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax esztergálási átmérőMax. Mozgó sebességMotoros HPPozicionálási pontosságÁr
PALMGREN 9680199 CNC eszterga, ferde ágy, 5 hüvelykes tokmány átmérője | CD6LXB 96801999.84 "118 "/ perc1 hp+/- 0.0004 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9680200 CNC eszterga, ferde ágy, 8 hüvelykes tokmány átmérő