PALMGREN 9680199 CNC eszterga, ferde ágy, 5 hüvelykes tokmány átmérője | CD6LXB

PALMGREN 9680199 CNC eszterga, ferde ágy, 5 hüvelykes tokmány átmérő

Tétel: CD6LXB Típus: 9680199

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad
Ágy szélessége5.31 "
Középmagasság4.92 "
Chuck átmérője5"
Max esztergálási átmérő9.84 "
Max. Mozgó sebesség118 "/ perc
Motoros HP1 hp
Pozíciók száma8
Fázis3
Pozicionálási pontosság+/- 0.0004 "
Orsó sebessége100 - 3000 ford / perc
Tailstck TaperMT2
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 615.15
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)76.84
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax esztergálási átmérőMax. Mozgó sebességMotoros HPPozicionálási pontosságÁr
PALMGREN 9680200 CNC eszterga, ferde ágy, 8 hüvelykes tokmány átmérője | CD6LXC 968020014 "Percenként 39.25 "2.5 hp+/- 0.0004 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9680199 CNC eszterga, ferde ágy, 5 hüvelykes tokmány átmérő