Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 5/8 Sq. hüvelyk 5 láb | AA4JBV 12N797

PALMETTO PACKING 1575-ös csomagolás 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AA4JBV Típus: 1575Kereszthivatkozás: 12N797
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
€258.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság650 F
színekFekete
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagCarbon csomagolás grafittal (folyamatos filament)
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)500
Max. Szelepek nyomása (PSI)2500
Max. Tengelysebesség (ft / perc)4000
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)1000
pH tartomány0 a 14
Négyzet5 / 8 "
típusSzén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 5/8 Sq. hüvelyk 10 láb | AA4JBW 12N798 157510 láb.€361.50
PALMETTO PACKING 1575 Packing Seal 5/8 Sq. hüvelyk 25 láb | AA4JBX 12N799 157525 láb.€1,031.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1575-ös csomagolás 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€258.59 /Mértékegység