PALMETTO PACKING 1575-es stílus, csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 650 F , Szín: Fekete , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Carbon csomagolás grafittal (folyamatos filament) , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 500 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 2500 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 4000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 1000 , pH tartomány: 0 a 14 , Négyzet: 5 / 8 " , Típus: Szén
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1575
5 láb.€254.16
A
1575
10 láb.€415.50
A
1575
25 láb.€987.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?