Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolási tömítés 1 négyzethüvelyk 10 láb | AD9GUU 4RTL2

PALMETTO PACKING 1367FS csomagolási tömítés 1 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AD9GUU Típus: 1367FSKereszthivatkozás: 4RTL2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,027.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz10 láb.
AnyagFDA-kompatibilis PTFE fehér csomagolás ásványolaj-kenéssel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1000
Max. Szelepek nyomása (PSI)1000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)1200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.67
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolás tömítés 1 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GUT 4RTL1 1367FS5 láb.€578.85
PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolótömítés 1 Négyzethüvelyk 25 láb | AD9GUV 4RTL3 1367FS25 láb.€2,395.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS csomagolási tömítés 1 négyzet hüvelyk 10 láb
€1,027.33 /Mértékegység