AKRO-MILS 30090 Shelfmax polctartók


Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 15 / 16 " , Belső hossz: 9 3 / 4 " , Belső szélesség: 5" , Hossz: 10 "hogy 12" , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 11 5 / 8 " , Külső szélesség: 6 5 / 8 " , Csomag mennyisége: 10 , Szélesség: 6 "hogy 8"
StílusModellszínekTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
30090KÉK
Kék20 font€17.15
B
30090 SCLAR
Szűrő kikapcsolása30 font€17.15
C
30090RED
Piros20 font€17.15

30090 Shelfmax polctartók

Az Akro-Mils 30090 sorozatú, ShelfMax tartályokat raktárkészletek tárolására és rendszerezésére használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek, hengerelt bordákkal és megerősített oldalsó bordákkal a nagyobb szilárdság, korrózióállóság és tartósság érdekében. Ezek a 6 hüvelyk magas polctartók üresen egymásba fészkelnek, vagy stabil tárolóegységeket képeznek az acél- és huzalpolcokon, és töltéskor felveszik az állványokat. Széles elülső nyílással rendelkeznek a tételek könnyű eléréséhez, több elválasztó nyílással a készlet elkülönítéséhez, és nagy címkefelülettel a tárolt tételek könnyű azonosítása érdekében. Válasszon a 11-5/8 x 6-5/8 hüvelyk (külső hossz x külső szélesség) ShelfMax tárolók széles választékából, kék, tiszta és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?