PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolótömítés 1 Négyzethüvelyk 25 láb | AD9GUV 4RTL3

PALMETTO PACKING 1367FS csomagolási tömítés 1 négyzet hüvelyk 25 láb

Raktáron
Tétel: AD9GUV Típus: 1367FSKereszthivatkozás: 4RTL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,395.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz25 láb.
AnyagFDA-kompatibilis PTFE fehér csomagolás ásványolaj-kenéssel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1000
Max. Szelepek nyomása (PSI)1000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)1200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.21
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolás tömítés 1 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GUT 4RTL1 1367FS5 láb.€578.85
PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolási tömítés 1 négyzethüvelyk 10 láb | AD9GUU 4RTL2 1367FS10 láb.€1,027.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS csomagolási tömítés 1 négyzet hüvelyk 25 láb
€2,395.46 /Mértékegység