Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolás tömítés 1 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GUT 4RTL1

PALMETTO PACKING 1367FS csomagolási tömítés 1 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GUT Típus: 1367FSKereszthivatkozás: 4RTL1
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
€578.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagFDA-kompatibilis PTFE fehér csomagolás ásványolaj-kenéssel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1000
Max. Szelepek nyomása (PSI)1000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)1200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolási tömítés 1 négyzethüvelyk 10 láb | AD9GUU 4RTL2 1367FS10 láb.€1,027.33
PALMETTO PACKING 1367FS Csomagolótömítés 1 Négyzethüvelyk 25 láb | AD9GUV 4RTL3 1367FS25 láb.€2,395.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS csomagolási tömítés 1 négyzet hüvelyk 5 láb
€578.85 /Mértékegység