Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG HP255-2126 Jobber Fúró 5.4 mm 140 keményfém | AG3NJC 33PA33

OSG HP255-2126 Jobber fúró 5.4mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AG3NJC Típus: HP255-2126Kereszthivatkozás: 33PA33
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
€109.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.212 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTiAlN
Fuvola hossza44mm
FokozatNagy teljesítményű
Lista számaHP255
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz82mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaR Hígítás
Shank Dia.6mm
Méret5.4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
OSG HP255-2087 Jobber Fúró 5.3 mm 140 keményfém | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm€108.56
OSG HP255-2835 Jobber Fúró 7.2 mm 140 keményfém | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm€140.66
OSG HP255-3622 Jobber Fúró 9.2 mm 140 keményfém | AG3NJK 33PA40 HP255-36220.362 "61mm103mm10mm9.2mm€188.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG HP255-2126 Jobber fúró 5.4mm 140 keményfém
€109.87 /Mértékegység